Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θηλιά ανάρτησης Tipp® VDS Για τη στερέωση γραμμών καταιονιστήρων σε σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του VdS

Θηλιά ανάρτησης καταιονιστήρων Tipp-VDS
ΣΦΙΓΚΤ.ΣΩΛ.ΠΥΡΟΣΒ.Γ/Β VDS M8 1 1/4''

Αρ. είδους 0543517042
EAN 4058794799699
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θηλιά ανάρτησης Tipp® VDS Για τη στερέωση γραμμών καταιονιστήρων σε σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του VdS

Αρ. είδους 0543517042

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Αρ. πιστοποίησης VdS: G 4021036

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για στατικά μέσα πυροπροστασίας σε σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με νερό, κυρίως σε κατασκευές συστημάτων καταιονισμού

  • Συστήματα πυρόσβεσης με ψεκασμό νερού

  • Συστήματα πυρόσβεσης με CO2 και halon

  • Συστήματα πυρόσβεσης με αφρό και σκόνη

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M8

Μήκος (L)

86,5 mm

Εσωτερική διάμετρος (ØD)

43 mm

Εύρος λαβής σε ίντσες

1-1/4 in

Πλάτος (BM)

10 mm

Πάχος (tM)

1,8 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

2 kN

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Πρότυπο ΕΝ

1661, 10327

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος

52 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες