Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θηλιά ανάρτησης Tipp® VDS για τη στερέωση σωληνώσεων καταιονιστήρων σε σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του VdS

Θηλιά ανάρτησης καταιονιστήρων Tipp-VDS
ΣΦΙΓΚΤ.ΣΩΛ.ΠΥΡΟΣΒ.Γ/Β VDS M8 1''

Αρ. είδους 0543517033

EAN 4058794799675

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θηλιά ανάρτησης Tipp® VDS για τη στερέωση σωληνώσεων καταιονιστήρων σε σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του VdS

Αρ. είδους 0543517033

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αρ. πιστοποίησης VdS: G 4021036

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για στατικά μέσα πυροπροστασίας σε σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με νερό, κυρίως σε κατασκευές συστημάτων καταιονισμού

  • Συστήματα πυρόσβεσης με ψεκασμό νερού

  • Συστήματα πυρόσβεσης με CO2 και halon

  • Συστήματα πυρόσβεσης με αφρό και σκόνη

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M8

Μήκος (L)

82 mm

Εσωτερική διάμετρος (ØD)

34 mm

Εύρος λαβής σε ίντσες

1 in

Πλάτος (BM)

10 mm

Πάχος (tM)

1,8 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

2 kN

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Πρότυπο ΕΝ

1661, 10327

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος

50 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες