Πλάκα προσαρμογής Για πίρο Tipmatic, Tipmatic Plus και πίρο μαλακού κλεισίματος
Πλάκα προσαρμογής μαλακού κλεισίματος/Tipmatic
ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜ.ΡΑΣΤΕΡ RAL7035
NEXIS
Αρ. είδους F069063310
EAN 4048539650934

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλάκα προσαρμογής γραμμικού τύπου: λύση για προϊόντα ιδιαίτερης σχεδίασης, βιδώνεται με βίδες ASSY® των ∅ 3,5 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Πλαστικό |
Χρώμα | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!