Ράβδος συγχρονισμού για μονάδα μαλακού κλεισίματος Tipmatic
Ράβδος συγχρονισμού για το TMSC της μονάδας Tipmatic
ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ TIPMATIC
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η ράβδος συγχρονισμού εξασφαλίζει την ενεργοποίηση ολόκληρου του μπροστινού πάνελ με ένα πάτημα σε οποιοδήποτε σημείο
Για την πλήρη προέκταση του Nova Pro, χρησιμοποιήστε υποστήριγμα όταν το ντουλάπι έχει πλάτος 800 mm και πάνω ή όταν το πάνελ έχει ύψος 600 mm και πάνω, αρ. είδουςF102108021.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μήκος | 962 mm |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Τύπος συγκροτήματος | Χωρίς χρήση εργαλείων |