Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ επισκευής σπειρωμάτων Time-Sert®, σπείρωμα τάπας αποστράγγισης λαδιού M14x1,5 30 τεμάχια

Επ. σπ., τάπα απ. λαδιού, σπ. M14 x 1,5 Time-Sert
ΣΕΤ TIME-SERT Γ.ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΣΤΡ.ΛΑΔ.M14Χ1,5

Αρ. είδους 06611415
EAN 4011231545105
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το TIME-SERT προσφέρει σημαντικά οφέλη κατά την επισκευή σπειρωμάτων τάπας αποστράγγισης λαδιού


  • Οι δακτύλιοι είναι αυτοασφαλιζόμενοι

  • Ο οδηγός στο χιτώνιο με σπείρωμα εγγυάται ότι η τάπα αποστράγγισης λαδιού είναι πάντα σωστά τοποθετημένη κατά την εγκατάσταση. Χωρίς προβλήματα στεγανοποίησης

  • Ο δακτύλιος επιτρέπει επίσης αξιόπιστες αντικαταστάσεις του σπειρώματος όπου υπάρχουν μόνο λίγες στροφές σπειρώματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

14 mm

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

30 Stck(pcs)

Βήμα

1,5 mm

Περιλαμβάνεται το Σετ επισκευής σπειρωμάτων Time-Sert®, σπείρωμα τάπας αποστράγγισης λαδιού M14x1,5 30 :
Μύτη δράπανου Time-Sert<SUP>®</SUP>
1 x
Μύτη δράπανου Time-Sert®

TIME-SERT ΤΡΥΠΑΝΙ HSS M14X1,5

Περιγραφή: Ειδικό τρυπάνι για το τρύπημα των υπολειμμάτων από σπασμένες βίδες
Ποσότητα: 1 x
Κόφτης εδράνων TIME SERT<SUP>®</SUP>
1 x
Κόφτης εδράνων TIME SERT®

TIME-SERT ΦΡΕΖΑ ΕΔΡΑΝΩΝ M14X1,5

Περιγραφή:
M14 x 1,5
Ποσότητα: 1 x
Φιλιέρα για TIME-SERT<SUP>®</SUP> Κατασκευή από HSS
1 x
Φιλιέρα για TIME-SERT® Κατασκευή από HSS

TIME-SERT ΚΟΛΑΟΥΖΟ HSS M14X1,5

Περιγραφή:
M14 x 1,5
Ποσότητα: 1 x
Εργαλείο εισαγωγής TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
Εργαλείο εισαγωγής TIME-SERT®

TIME-SERT ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ HSS M14X1,5

Περιγραφή:
M14 x 1,5
Ποσότητα: 1 x
Σπείρ. οδηγού για σπείρ. τάπας αποστρ. λαδιού, σετ
1 x
Σπείρ. οδηγού για σπείρ. τάπας αποστρ. λαδιού, σετ

(ΕΠ) ΟΔΗΓΟΣ TIME SERT M14X1,5

Περιγραφή: For oil drain plug thread set
Ποσότητα: 1 x
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 12,8ΜΜ

Περιγραφή:
M14 x 1,5; 12.8 mm
Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.
Ποσότητα: 5 x
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 16ΜΜ

Περιγραφή:
M14 x 1,5; 16 mm
Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.
Ποσότητα: 5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT<SUP>®</SUP>
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

(ΕΠ) ΜΟΥΦΑ M14X1,5X26

Περιγραφή:
M14 x 1,5; 26 mm
Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.
Ποσότητα: 5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT<SUP>®</SUP>
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

(ΕΠ) ΜΟΥΦΑ TIME SERT M14X1,5X6,5

Περιγραφή:
M14 x 1,5; 6.5 mm
Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.
Ποσότητα: 5 x
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ TIME SERT M14X1,5X9,3ΜΜ

Περιγραφή:
M14 x 1,5; 9.3 mm
Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.
Ποσότητα: 5 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες