Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πανί καθαρισμού Tex-Polish

Πανί γυαλίσματος TEX POLISH
ΠΑΝΙ ΓΥΑΛ.TEX-POLISH 40X38CM 150ΤΕΜ.

Αρ. είδους 0899811

EAN 4024835724999

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πανί καθαρισμού Tex-Polish

Αρ. είδους 0899811
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
Ειδικό πανί για επεξεργασία χρωμάτων και για μετά το στίλβωμα

Διάτρητη υφή


Για τέλειο γυάλισμα



Ανθεκτικό και στιβαρό


  • Εξαιρετικά απορροφητικό

  • Δεν σκίζεται και είναι ανθεκτικό στα υγρά και την τριβή

  • Μπορεί να πλυθεί και να στυφτεί

  • Ανθεκτικό σε διαλύτες


Χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών και συνθετικών ινών


  • 100% ρεγιόν

  • Υδροπλεγμένο

  • Δεν περιέχει σιλικόνη

  • Προϊόν κατάλληλο για τρόφιμα


Αφαιρούνται ένα-ένα από τη συσκευασία χάρη στο ειδικό δίπλωμα



Ως επιτραπέζιο κουτί


Για λήψη από επάνω – ιδανικό για ταξίδια ή απευθείας στον χώρο εργασίας



Με βραχίονα στερέωσης ως κουτί τοίχου


Για λήψη των πανιών από κάτω – ανθεκτικό στη σκόνη και τα υγρά

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το ελαφρύ πανί στεγνού και υγρού καθαρισμού για γενική χρήση διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες στίλβωσης σε όλες τις ευαίσθητες επιφάνειες, ενώ επίσης είναι κατάλληλο για καθαρισμό πριν και μετά από τη βαφή.

Δοχείο

Διανεμητής μίας χρήσης

Σχεδίαση

Αναδίπλωση στρωμάτων

Αριθμός πανιών

150 Stck(pcs)

Μήκος x πλάτος

40 x 38 cm

Βάρος επικάλυψης ανά m²

40 g

Χρώμα

Λευκό

Ελάχ. εγκάρσια αντοχή στο σκίσιμο

40 N/cm

Συνθήκες για την αντίσταση στο σχίσιμο

σύμφωνα με το ISO 9073-3

Απορρόφηση νερού (%)

800 Vol-%

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες