Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δοκιμαστικό τάσης Test Plus

Δοκιμαστικό τάσης Test Plus
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ (ELMO)

Αρ. είδους 071553 100

EAN 4024835717656

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δοκιμαστικό τάσης Test Plus

Αρ. είδους 071553 100
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
Ανέπαφο δοκιμαστικό τάσης με λειτουργία φακού (LED)
  • Εντοπίζει καλώδια υπό τάση, κομμένα καλώδια, βλάβες διακοπτών κ.λπ.

  • Εντοπίζει καμένες ασφάλειες και ελαττωματικές λάμπες σε αλυσίδες φώτων χωρίς άμεση επαφή με μέταλλα

  • Το άκρο μέτρησης ανάβει όταν υπάρχει τάση

  • Λειτουργία φακού με έντονο φως LED (διάρκεια φωτισμού περίπου 60 ώρες)

  • Με ηχητικό προειδοποιητικό σήμα

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για αξιόπιστη ανίχνευση εναλλασσόμενων ρευμάτων σε συνδέσεις καλωδίων, πρίζες, ασφάλειες, διακόπτες, πολύπριζα κ.λπ.

Ελάχ./Μέγ. εύρους τάσης AC

12-1000 V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

IP 40

Κατηγορία μέτρησης CAT

CAT III/1000 V

Ονομασία μπαταρίας

1,5 V Micro AAA

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AAA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες