Πλαίσιο Tavinea Sorto Nova Pro Scala
Πλαίσιο Tavinea Nova Pro Scala/Vionaro V8
ΚΟΥΤΑΛΟΘ.ΑΣΗΜ.TAVINEA SCALA W276-L500MM
Αρ. είδους F007130059
EAN 9003012769492
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλαίσιο υψηλής ποιότητας κατασκευασμένο από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Χρώμα που ταιριάζει με το Scala
- Τα στόπερ ολίσθησης εξασφαλίζουν γερό κράτημα μέσα στο συρτάρι
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Χρώμα | Άργυρος |
Κατάλληλο για κάσωμα | Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 with 8 mm back panel |
Κατάλληλο για ονομαστικό πλάτος | 500 mm |
Πλάτος | 276 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού | Από 400 mm |
| SCALA | ||||||||||
| S | Πλάτος ντουλαπιού (KB) | |||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 16 | 208 | 308 | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 |
| 19 | 202 | 302 | 402 | 502 | 2 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (LWS) | ||||||||||
| NL | X |
| 500 | 479 | Λίστα επεξηγήσεων |
| KB | Πλάτος ντουλαπιού |
| CWC | Καθαρό πλάτος συρταριού |
| NL | Ονομαστικό μήκος |
| S | Πλευρικό τοίχωμα ντουλαπιού |
| TAG | Αντιστάθμιση ανοχής |
| * Πλευρικό τοίχωμα ντουλαπιού 16/19 mm | |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!