Εγκάρσια ράβδος Tavinea Sorto Nova Pro Scala
Εγκάρσιο τμήμα Tavinea Nova Pro Scala/Vionaro V8
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤ.ΑΣΗΜ.TAVINEA SCALA L500MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ενισχυτική ράβδος υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Χρώμα που ταιριάζει με το Nova Pro Scala
- Ο συμπιεστής ελατηρίου με αντιολισθητικά στόπερ εξασφαλίζει γερό κράτημα μέσα στο συρτάρι
Από τις δύο εγκάρσιες ράβδους και πάνω, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλων μπροστινών συνδέσμων βάσης

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Χρώμα | Άργυρος |
Κατάλληλο για κάσωμα | Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 with 8 mm back panel |
Κατάλληλο για ονομαστικό πλάτος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |