Θήκη μαχαιριών Tavinea Sorto Nova Pro Scala
Βάση μαχαιρ. Tavinea Nova Pro Scala/Vionaro V8/13
ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ TAVINEA SCALA L500MM
Αρ. είδους F007101990
EAN 9003012703120
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα αξεσουάρ έχουν υποβληθεί σε δοκιμές υγιεινής και είναι κατάλληλα για τρόφιμα
Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Χρώμα | Φυσική τέφρα |
Κατάλληλο για κάσωμα | Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 with 8 mm back panel |
Κατάλληλο για ονομαστικό πλάτος | 500 mm |
Μήκος | 480 mm |
Πλάτος | 185 mm |
Ύψος | 26 mm |
Υλικό | Ξύλο |