Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σχάρα μπαχαρικών πολλών επιπέδων Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Ένθετη θήκη μπαχαρ. Nova Pro Scala/Vionaro V8/13
ΘΗΚΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ TAVINEA L500MM

Αρ. είδους F007101997
EAN 9003012703199

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σχάρα μπαχαρικών πολλών επιπέδων Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Αρ. είδους F007101997
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
Το ιδανικό αξεσουάρ για τα βαζάκια μπαχαρικών. Κατάλληλο για κάθε περίσταση, τα διατηρεί τέλεια αποθηκευμένα και ξεκάθαρα διευθετημένα.
Ανακοίνωση

Τα αξεσουάρ έχουν υποβληθεί σε δοκιμές υγιεινής και είναι κατάλληλα για τρόφιμα

Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο τέφρας

Κατάλληλο για κάσωμα

Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 with 8 mm back panel

Κατάλληλο για ονομαστικό πλάτος

500 mm

Ύψος

26 mm

Υλικό

Ξύλο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες