Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση για ρολό αλουμινόχαρτου Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Βάση αλουμιν. Tavinea Nova Pro Scala/Vionaro V8/13
ΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ ΤAVINEA L500MM

Αρ. είδους F007101999
EAN 9003012703212

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση για ρολό αλουμινόχαρτου Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Αρ. είδους F007101999
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
Για αλουμινόχαρτο και διαφανή μεμβράνη. Τέλεια αποθήκευση και εύκολο σχίσιμο.
Ανακοίνωση

Τα αξεσουάρ έχουν υποβληθεί σε δοκιμές υγιεινής και είναι κατάλληλα για τρόφιμα

Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο τέφρας

Κατάλληλο για κάσωμα

Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 with 8 mm back panel

Κατάλληλο για ονομαστικό πλάτος

500 mm

Ύψος

45 mm

Υλικό

Αλουμίνιο/ξύλο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες