Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θήκη μαχαιριών Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Βάση μαχαιριών Tavinea Nova Pro Scala
ΒΑΣΗ 6 ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ NOVA PRO SCALA H90
GRASS

Αρ. είδους F007101995
EAN 9003012703175

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βάση για 6 μαχαίρια, τα οποία παραμένουν προστατευμένα και έτοιμα για χρήση. Ιδανικό προϊόν για την αποθήκευση των αγαπημένων μαχαιριών σας.
Ανακοίνωση

Τα αξεσουάρ έχουν υποβληθεί σε δοκιμές υγιεινής και είναι κατάλληλα για τρόφιμα

Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο τέφρας

Κατάλληλο για κάσωμα

Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 with 8 mm back panel

Κατάλληλο για ονομαστικό πλάτος

500 mm

Μήκος

480 mm

Πλάτος

185 mm

Ύψος

26 mm

Υλικό

Ξύλο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες