Παρκά Tallinn 3 σε 1
Μπουφάν με αδιαβροχοποίηση, Tallin, 3 σε 1
ΜΠΟΥΦΑΝ TALLINN 3ΣΕ1 ΜΠΛΕ XL




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ύφασμα Ripstop (υψηλής ανθεκτικότητας στο σχίσιμο), ελαφρύ, ανθεκτικό, διαπνέον, αδιάβροχο (στήλη νερού 5000 mm)
- 2 μπροστινές τσέπες, 2 εσωτερικές τσέπες, τσέπη στο στήθος
- Καλυμμένο, αδιάβροχο μπροστινό φερμουάρ, θερμοσυγκολλημένες ραφές
- Ψηλός γιακάς, ρυθμιζόμενες μανσέτες και στρίφωμα, αποσπώμενη κουκούλα
- Εξωτερικό μπουφάν με πιστοποίηση κατά EN 343 κατηγορία 3/3, με αφαιρούμενη επένδυση fleece με 2 τσέπες και μανίκια με επένδυση
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 160 g |
Πρότυπα | EN 343 |
Πρότυπο ΕΝ | 343 |
Υλικό εσωτερικού χιτωνίου | 100% πολυεστέρας |
Βάρος επικάλυψης, εσωτερικό χιτώνιο, ανά m² | 240 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα |