Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοκόλλητη βάση KBL 1

Βάση στερέωσης για συγκόλληση με κόλλα
ΑΥΤΟΚΟΛ ΒΑΣΗ ΓΙΑ TYR-RAP Β 3,6ΜΜ

Αρ. είδους 0502636

EAN 4047376544475

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοκόλλητη βάση KBL 1

Αρ. είδους 0502636

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αυτοκόλλητη βάση για εύκολη εγκατάσταση, ιδανική για ασφαλή στερέωση και δέσιμο με δεματικά καλωδίων
  • Υψηλός βαθμός ευελιξίας χάρη στο άνοιγμα εισόδου δύο δρόμων και τεσσάρων δρόμων, το οποίο διευκολύνει την προσαρμογή ανάλογα με τις διάφορες δρομολογήσεις των καλωδίων

  • Ιδανικό προϊόν για ασφαλή στερέωση δεματικών καλωδίων

  • Ευκολία χρήσης και γρήγορη τοποθέτηση χάρη στο αυτοκόλλητο υλικό στήριξης, το οποίο είναι επίσης κατάλληλο για στερέωση με βίδα ή πριτσίνι

  • Προϊόν κατάλληλο για μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν κατάλληλο για στερέωση με συγκολλητικό, βίδα ή πριτσίνι

  • Για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, μηχανημάτων και συστημάτων ελέγχου

Προϊόν κατάλληλο για δεματικό καλωδίων με μεγ. πλάτος

3,6 mm

Μήκος x πλάτος

19 x 19 mm

Ύψος

6 mm

Διάμετρος οπής

4,1 mm

Υλικό

ABS

Χρώμα

Φυσικό

Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης

15 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 90 °C

Αυτοκόλλητη βάση

Φυσικό καουτσούκ

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο κατά UL94 HB

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες