Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό περτσίνι ασημί

Τυφλό περτσίνι, ασημί
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΤΥΦΛΟ TYPE S 6,4MMX11MM

Αρ. είδους 0500300028
EAN 4065746644471
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλό περτσίνι ασημί

Αρ. είδους 0500300028

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για περτσινωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής, ανθεκτικό στις κρούσεις και στο πιτσίλισμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό του μανδρελιού

Χάλυβας

Επιφάνεια του μανδρελιού

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό του χιτωνίου

Αλουμίνιο, AlMg 2,5

Επιφάνεια χιτωνίου

Απλός

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,40-6,50 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

1,00-6,00 mm

Διάμετρος πριτσινιού

3,80 mm

Μήκος πριτσινιού

50,70 mm

Διάμετρος κεφαλής

12,50 mm

Ύψος κοπής

1,20 mm

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

A0049902897, 0049902897, 51750705,

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες