Τυφλό περτσίνι ασημί
Τυφλό περτσίνι, ασημί
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΤΥΦΛΟ TYPE S-4MMX18,8MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο, AlMg 2,5 |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,20-4,50 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 1,00-7,00 mm |
Διάμετρος πριτσινιού | 2,25 mm |
Μήκος πριτσινιού | 54,80 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 8,00 mm |
Ύψος κοπής | 1,60 mm |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 0039909497, A0039909497, |