Κλιπ τσιμούχας πόρτας με πλατύ άκρο
Κλιπ τσιμούχας πόρτας με εκτεινόμενο αγκύριο
ΚΛΙΠ ΚΙΤΡΙΝΙ TYPE S 12,7MM
Αρ. είδους 0501101446
EAN 4046777684773
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η φλάντζα του κλιπ στερεώνεται στο υλικό στεγανοποίησης εκ των προτέρων
- Το κλιπ στερεώνεται με απλή πίεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Για υλικά στεγανοποίησης σε πόρτες και παράθυρα.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,40-4,60 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,8-0,8 mm |
Μήκος κεφαλής (A) | 12,70 mm |
Πλάτος κεφαλής (B) | 5,00 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 7,50 mm |
Χρώμα | Κίτρινο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Volkswagen, Audi |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 1Z0837732A |