Κατσαβίδι ακριβείας, ΤΧ
Κατσαβίδι ακριβείας, TX Black Point
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ TX9X60 ZEBRA
Αρ. είδους 061348209
EAN 4045727082713



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος με μεγάλη υποδοχή δακτύλων
Για άριστη εργασία στη θέση του ωρολογοποιού
Το πώμα κεντραρίσματος επισημαίνεται με σύμβολο και μέγεθος κοχλία
Εύκολη και γρήγορη αναγνώριση
Λαβή πολλαπλών εξαρτημάτων με μεγάλα μαλακά εξαρτήματα
Άνετη και εύκολη χρήση
Περιστρεφόμενη ζώνη γρήγορης δράσης
Για γρήγορη εργασία σε θέση πλήρους λαβής
Επιχρωμιωμένες λεπίδες, κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα υψηλής σκλήρυνσης
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Άκρο Black Point
Εφαρμογή ακριβείας
Λεπίδα: Λεπίδα κυκλικής διατομής, βουρτσισμένη, με επιχρωμίωση
Δυνατότητα βιδώματος: TX, Black Point
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | TX9 |
Μήκος λεπίδας (A) | 60 mm |
Μήκος λαβής (B) | 100 mm |
Διάμετρος κεφαλής (C) | 20 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!