Πολύγωνο κλειδί TX
Πολύγωνο κλειδί TX, ίσιο
ΙΣΙΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΑΝΑΠΟΔΟ TX
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ίσιο πολύγωνο κλειδί για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Χάρη στο ίσιο σχήμα, το κοντό στέλεχος και τις λεπτές κεφαλές του, το πολύγωνο κλειδί εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
- Οι κεφαλές είναι φρεζαριστές και στις δύο πλευρές
Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για βίδες TX
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | E14 x E18 |
Μήκος (L) | 179 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 9 mm |
Πάχος δακτυλίου 2 (a2) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1) | 17 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2) | 21 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |