Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
Μύτη, TX, 10 mm
ΜΥΤΗ TX55 L75MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο, ασφαλές και ξεκούραστο βίδωμα
- Το σχήμα του στελέχους εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση της ισχύος κατά το βίδωμα
- Το ακριβές κεντράρισμα της μύτης και η μεγιστοποιημένη επιφάνεια επαφής της μύτης στην υποδοχή της βίδας διευκολύνουν το σωστό βίδωμα, ακόμη και όταν βιδώνετε πολύ
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το εξαγωνικό στέλεχος βιδώματος μετρικού τύπου εγγυάται την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Ανθεκτική μύτη κατσαβιδιού
- Το υλικό της μύτης εξασφαλίζει διάρκεια ζωής πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα της μύτης μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | TX55 |
Οδήγηση | 10 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος | 75 mm |
Υλικό | Χάλυβας |