Κατσαβίδι TX με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι TX
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TX45 ZEBRA
Αρ. είδους 061343445
EAN 4038898272038
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
TX και στρογγυλό στέλεχος
- Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Μύτη για κεφαλές βιδών με εσοχή TX
Ασφαλής συγκράτηση
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | TX45 |
Μήκος λεπίδας (A) | 130 mm |
Μήκος λαβής (B) | 114 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 38 mm |