Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι TX, μακρύ με στρογγυλό στέλεχος

Κατσαβίδι TX, μακριά έκδοση
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΚΡΥ TX30 ΓΙΑ MMW

Αρ. είδους 061346430

EAN 4038898520443

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι TX, μακρύ με στρογγυλό στέλεχος

Αρ. είδους 061346430
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
Μακρύ επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και λαβή 2 συστατικών

Βίδες σε μεγάλο βάθος, κανένα πρόβλημα


  • Το μακρύ κατσαβίδι είναι ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία και ειδικές εφαρμογές

  • Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Μύτη για κεφαλές βιδών με εσοχή TX


Πλήρης έλεγχος


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο TX και το μέγεθος του στελέχους που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν:


  • TX 10 Πίνακας οργάνων VW

  • TX 15 Λαβή πόρτας BMW

  • TX 20 Daimler-Chrysler, A και C class

  • TX 25 VW Sharan, προβολείς

  • TX 30 BMW Σειρά 7 (E 38) για βίδες φτερών, αφαίρεση προβολέων στο Audi A4/A6

Μέγεθος άκρου

TX30

Μήκος λεπίδας (A)

250 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κατσαβίδι, σετ, TX μακριά έκδοση

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ TX

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες