Κατσαβίδι TX, μακρύ με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι TX, μακριά έκδοση
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΚΡΥ TX25 ΓΙΑ VW
Αρ. είδους 061346425
EAN 4038898279310

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βίδες σε μεγάλο βάθος, κανένα πρόβλημα
- Το μακρύ κατσαβίδι είναι ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία και ειδικές εφαρμογές
- Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Μύτη για κεφαλές βιδών με εσοχή TX
Πλήρης έλεγχος
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο TX και το μέγεθος του στελέχους που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν:
- TX 10 Πίνακας οργάνων VW
- TX 15 Λαβή πόρτας BMW
- TX 20 Daimler-Chrysler, A και C class
- TX 25 VW Sharan, προβολείς
- TX 30 BMW Σειρά 7 (E 38) για βίδες φτερών, αφαίρεση προβολέων στο Audi A4/A6
![]() | |
Μέγεθος άκρου | TX25 |
Μήκος λεπίδας (A) | 250 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!