Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι TX με στρογγυλό στέλεχος

Κατσαβίδι TX
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TX20 ZEBRA
ZEBRA

Αρ. είδους 061343420
EAN 4038898271291

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και λαβή 2 συστατικών

TX και στρογγυλό στέλεχος


  • Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Μύτη για κεφαλές βιδών με εσοχή TX


Ασφαλής συγκράτηση


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

TX20

Μήκος λεπίδας (A)

100 mm

Μήκος λαβής (B)

96 mm

Πλάτος λαβής (C)

31 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες