Μύτη μετρικού τύπου TX με διαμπερή οπή
Μύτη TX με οπή 10 mm
ΜΥΤΗ TX20 ΜΕ ΟΠΗ L30MM


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο, ασφαλές και ξεκούραστο βίδωμα
- Το σχήμα του στελέχους εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση της ισχύος κατά το βίδωμα
- Το ακριβές κεντράρισμα της μύτης και η μεγιστοποιημένη επιφάνεια επαφής της μύτης στην υποδοχή της βίδας διευκολύνουν το σωστό βίδωμα, ακόμη και όταν βιδώνετε πολύ
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το εξαγωνικό στέλεχος βιδώματος μετρικού τύπου εγγυάται την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Ανθεκτική μύτη κατσαβιδιού
- Το υλικό της μύτης εξασφαλίζει διάρκεια ζωής πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα της μύτης μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | TX20 |
Οδήγηση | 10 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος | 30 mm |
Υλικό | Χάλυβας |