Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί TX

Πολύγωνο κλειδί TX, ίσιο
ΙΣΙΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΑΝΑΠΟΔΟ TX

Αρ. είδους 0714221012

EAN 4011231712507

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί TX

Αρ. είδους 0714221012
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
Ίσιο κοντό σχήμα, για εργασία σε περιορισμένους χώρους

Ίσιο πολύγωνο κλειδί για εργασία σε περιορισμένους χώρους


  • Χάρη στο ίσιο σχήμα, το κοντό στέλεχος και τις λεπτές κεφαλές του, το πολύγωνο κλειδί εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο

  • Οι κεφαλές είναι φρεζαριστές και στις δύο πλευρές


Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για βίδες TX

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

E10 x E12

Μήκος (L)

144 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

7 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

8 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2)

15 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες