Κατσαβίδι ακριβείας, σετ, TX 7 τεμάχια
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒ.ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TX ZEBRA 7ΤΕΜ
Αρ. είδους 06134891
EAN 4045727082911
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βελτιστοποιημένες εργασίες ωρολογοποιίας χάρη στο περιστρεφόμενο κάλυμμα με μεγάλη εσοχή για τα δάχτυλα
- Η σήμανση του συμβόλου βίδας και του μεγέθους στο περιστρεφόμενο κάλυμμα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναγνώριση
- Άνετη και ευχάριστη εργασία χάρη στη λαβή πολλών στοιχείων με μεγάλα μαλακά τμήματα συγκράτησης
- Γρήγορη εργασία στη θέση πλήρους επαφής με το χέρι χάρη στην ενσωματωμένη ζώνη γρήγορης περιστροφής
- Επιχρωμιωμένα στελέχη από ειδικά εμβαπτισμένο και βαμμένο χάλυβα για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση
- Υψηλή ακρίβεια εφαρμογής χάρη στην ακρίβεια κατασκευής της μύτης με μαύρη απόληξη
- Επιχρωμιωμένο στρογγυλό στέλεχος με ματ φινίρισμα για υψηλή αντοχή
- Παρέχεται μέσα σε ανθεκτικό πλαστικό κουτί
Συλλογή 7 τεμαχίων
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 7 Stck(pcs) |
(ΕΠ) ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ TX6X50 ZEBRA
SCRDRIV-PREC-TX10X80
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες