Σετ με μύτες TX (αρσενικού τύπου) SUPER GRIP
Εξαγωνικές μύτες TX Supergrip, σετ
ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ TX 11TΕΜ.
Αρ. είδους 1952001320
EAN 4061975528636
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλο για όλες τις κεφαλές με υποδοχή TX (θηλυκού τύπου)
Το ειδικό προφίλ της μύτης της επιτρέπει να μαγκώνει πάνω στις βίδες με ραβδωτή ή στρογγυλή κεφαλή TX και να τις ξεβιδώνει
Εξαιρετική αντοχή και υλικό υψηλής ποιότητας
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατσαβίδι ή καστάνια με τον παρεχόμενο σύνδεσμο 1/2 ίντσ. x 10 mm
Περιλαμβάνει μύτες T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm με εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσ. και μύτες T45, T50, T55 lg 38 mm με εξαγωνικό στέλεχος 10 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος άκρου | 0-Δεν εφαρμόζεται |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 11 Stck(pcs) |