Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας με μερικό σπείρωμα και φρεζάτη κεφαλή TX

Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή TX
ΝΟΒ/ΒΙΔΑ ΜΙΣO ΣΠΕΙΡ. A2 PZ 5X45/30

Αρ. είδους 018281545
EAN 4056807126418

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας με μερικό σπείρωμα και φρεζάτη κεφαλή TX

Αρ. είδους 018281545

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γενική χρήση σε ξύλο/αρμούς ξύλου που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες σε εξωτερικούς χώρους

Βίδα με μερικό σπείρωμα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα A2.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

5 mm

Μήκος (l)

45 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

10 mm

Ύψος κοπής (k)

2,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX20

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Εντοπισμός

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες