Βίδα μοριοσανίδας με μερικό σπείρωμα και φρεζάτη κεφαλή TX
Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή TX
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ A2 TX20 4X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βίδα με μερικό σπείρωμα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα A2.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 50 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,5 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,0 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 30 mm |
Διάμετρος πυρήνα | 2,3 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2,97 g |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Καβίλια, Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Εξωτερικός χώρος, Μπαλκόνι, Εξάρτημα σύνδεσης, Υγρές περιοχές, Ξυλοκατασκευή, Έπιπλα, Φράχτης |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Όχι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |