Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας με μερικό σπείρωμα και φρεζάτη κεφαλή TX

Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή TX
ΝΟΒΟΠ ΦΡΕΖ ΜΕΡ ΣΠ ΤΧ25 Α2 6Χ80

Αρ. είδους 0182621680

EAN 4056807197159

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας με μερικό σπείρωμα και φρεζάτη κεφαλή TX

Αρ. είδους 0182621680

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γενική χρήση σε ξύλο/αρμούς ξύλου που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες σε εξωτερικούς χώρους

Βίδα με μερικό σπείρωμα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα A2.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

6 mm

Μήκος (l)

80 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

11,5 mm

Ύψος κοπής (k)

3 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX25

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

50 mm

Διάμετρος πυρήνα

3,5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

8,98 g

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Καβίλια, Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Εξωτερικός χώρος, Μπαλκόνι, Εξάρτημα σύνδεσης, Υγρές περιοχές, Ξυλοκατασκευή, Έπιπλα, Φράχτης

Βίδα που απαιτεί έγκριση

Όχι