Βίδα μοριοσανίδας με μερικό σπείρωμα και φρεζάτη κεφαλή TX
Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή TX
ΝΟΒ/ΙΔΑ ΦΡΕΖ.ΜΕΡ.ΣΠΕΙΡ. Α2 6Χ100
Αρ. είδους 0182621610
EAN 4056807197135
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βίδα με μερικό σπείρωμα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα A2.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 100 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 11,5 mm |
Ύψος κοπής (k) | 3 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX25 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 60 mm |
Διάμετρος πυρήνα | 3,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 13,12 g |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Καβίλια, Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Εξωτερικός χώρος, Μπαλκόνι, Εξάρτημα σύνδεσης, Υγρές περιοχές, Ξυλοκατασκευή, Έπιπλα, Φράχτης |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Όχι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |