Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί με καστάνια και κεφαλή TX

Πολύγωνο κλειδί με καστάνια, TX
ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΖΕΒΡΑ ΤΧ 14Χ18

Αρ. είδους 0714254148
EAN 4038898733263

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εργαλείο ZEBRA® με ίσιο σχήμα και επαγγελματική ποιότητα

Πρακτικό πολύγωνο κλειδί με καστάνια


  • Η καστάνια συνδυάζεται με δύο διαφορετικά πλάτη μεταξύ των επίπεδων επιφανειών

  • Αυτό σημαίνει ότι με λίγες καστάνιες καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος τιμών πλάτους μεταξύ των επίπεδων επιφανειών


Εργονομικό πολύγωνο κλειδί με καστάνια για απαιτητικές εργασίες


  • Το πολύγωνο κλειδί έχει ίσιο, λεπτό σχήμα στο άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο


Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης


Τροποποιημένο άκρο βιδώματος POWERDRIV® για αποτελεσματικό χειρισμό


  • Το τροποποιημένο άκρο βιδώματος POWERDRIV με 72 δόντια εξασφαλίζει μειωμένη ταλάντευση 5° κατά την αλλαγή της φοράς περιστροφής. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη εργασία και προς τις δύο κατευθύνσεις
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

E14 x E18

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μήκος (L)

191 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

9,0 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

9,9 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

25,9 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2)

28,7 mm

Ελάχ./Μέγ. ροπή (F max)

72-92 Nm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες