Τάκος Με πιστοποίηση TÜV
Τακάκι φρένου
ΣΦΗΝΑ ΤΡΟΧΩΝ ΚΙΤΡ. 493Χ200ΜΜ SIZE53
Αρ. είδους 0899964000
EAN 4049557124926
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων DIN 76051 για τους τάκους τροχών
- Κατάλληλο για τροχούς με ακτίνα έως 555 mm
- Κατασκευάζεται από στιβαρό πλαστικό ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες
- Απόλυτα ευδιάκριτο προϊόν χάρη στο εντυπωσιακό κίτρινο χρώμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Έγκριση | GGVS |
With anti-slip protection/steel edge | No |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Μήκος | 467 mm |
Πλάτος | 198 mm |
Ύψος | 225 mm |
Χρώμα | Κίτρινο |
DIN | 76051 |
Ακτίνα | 555 mm |
Υλικό | Πλαστικό |
Βάρος | 1,19 kg |