ΚΡΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TRUE-COLOR
Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης True-Color
ΑΥΤΟΜ-ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚ-DIN(9-13)-TRUE COLOR
Αρ. είδους 0984700655
EAN 4062856611348
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επιτρέπει τη ρύθμιση μεταξύ των επιπέδων προστασίας 4/4-8/9-13
Εύκολη διάκριση των χρωμάτων
Φίλτρο "Truecolor” με υψηλό επίπεδο αντίθεσης
Φοριούνται άνετα
Αντι-ιδρωτική ταινία υψηλής διαπνοής που τυλίγει ολόγυρα το κεφάλι
Τεχνικά στοιχεία:
- Οπτική κατηγορία: 1/1/1/1
- Οπτικό πεδίο: 100*65 mm (3,94 in × 2,56 in)
- Λειτουργία: Δυνατότητα επιλογής "WELDING"/"GRINDING" (Συγκόλληση/Τρόχισμα)
- Ελαφριά σκίαση: Σκίαση 4
- Μεταβλητή σκίαση: 4/4-8/9-13
- Αισθητήρες: Τέσσερις αισθητήρες υπερύθρων
- Ηλεκτρική τροφοδοσία: Ηλιακές κυψέλες + μπαταρία λιθίου
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πλήρως αυτόματα
- Βάρος: 480 g
- Κανονισμός PPE 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Φύλλα δεδομένων(X)
Τα κράνη ηλεκτροσυγκόλλησης με αυτόματη ρύθμιση σκουρότητας είναι σχεδιασμένα για την προστασία των ματιών και του προσώπου από τους σπινθήρες, τα εκτινασσόμενα σταγονίδια υλικού και την επιβλαβή ακτινοβολία υπό κανονικές συνθήκες ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Η σκίαση ρυθμίζεται χειροκίνητα μεταξύ 4-8/9-13.
- Ελέγξτε τον Πίνακα καθοδήγησης για τη σκίαση για να προσδιορίσετε τη σωστή ρύθμιση σκίασης για τη δική σας εφαρμογή.
- Για να επιλέξετε μια ρύθμιση σκίασης, περιστρέψτε το κουμπί σκίασης μέχρι το βέλος να δείξει την απαιτούμενη ρύθμιση.
![]() | |
Διαφάνεια όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διαφάνεια όταν ενεργοποιηθεί | Επίπεδο προστασίας 5-8, Επίπεδο προστασίας 9-13 |
Πλάτος κασέτας x ύψος κασέτας x πάχος κασέτας | 106 x 125 x 10 mm |
Πλάτος οπτικού πεδίου x ύψος οπτικού πεδίου | 100 x 65 mm |
Παροχή ενέργειας | Ηλιακές κυψέλες και αντικατάσταση μπαταριών |
Προστασία από υπεριώδεις και υπέρυθρες | Ναι |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -5 to 55 °C |
Κατηγορία προστασίας IP | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πρότυπα | EN 175, EN 379 |
Υλικό | Νάιλον (πολυαμίδιο) |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος μετάβασης από το σκοτάδι στο φως | 0,25-0,8 s |
Καθυστέρηση γρήγορου ανοίγματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρώμα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ. χρόνος μετάβασης από το σκοτάδι στο φως | 0,25 s |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 490,000 g |
Χρόνος μεταγωγής από το φως στο σκοτάδι | 0,033 ms |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/1 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!