Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα Βαριάς χρήσης

Υαλοκαθαριστήρας επαγγελματικών οχημάτων, Standard
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ TRUCK 600MM

Αρ. είδους 0848280600
EAN 4061975889775

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα Βαριάς χρήσης

Αρ. είδους 0848280600
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
Στιβαρό και ανθεκτικό συγκρότημα μάκτρου υαλοκαθαριστήρων κατάλληλο για επαγγελματικά οχήματα, όπως φορτηγά και λεωφορεία

Βέλτιστη οπτική άνεση κατά την οδήγηση.


Το χαλύβδινο πλαίσιο κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση στο παρμπρίζ



Μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Απόδοση 800000 κύκλων σάρωσης κατά τις δοκιμές

  • Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα 1,6 mm

  • Καουτσούκ κατηγορίας A


Διατίθεται με διάφορα στυλ μάκτρου για φορτηγά και λεωφορεία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Εύρος εφαρμογών

Φορτηγό

Μήκος

600 mm

Τύπος βραχίονα υαλοκαθαριστήρα

Στερέωση με γάντζο 12 x 4 mm, Στερέωση με γάντζο 9 x 3 mm, Στερέωση με γάντζο 9 x 4 mm, Τοποθέτηση περιστροφικού συνδέσμου 16 mm

Σχεδίαση

Τυπικό

Υλικό

Μέταλλο/καουτσούκ

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

420,000 g

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γρήγορο καθαριστικό παρμπρίζ σε συσκευασία από χαρτόνι για βιτρίνα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜ. 32ML

Εξαιρετικά συμπυκνωμένο καθαριστικό παρμπρίζ 1:100. Μικρό δοχείο για εύκολη δοσομέτρηση ανάλογα με το μέγεθος της δεξαμενής.
x 25 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Σύνδεσμος τύπου λεπίδας Χωρίς μόνωση

Σύνδεσμος τύπου λεπίδας Χωρίς μόνωση

Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Μπλούζα Polo εργασίας Company

Μπλούζα Polo εργασίας Company

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O1 FC16

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O1 FC16

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εγκοπή DIN 964, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εγκοπή DIN 964, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)