Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα Βαριάς χρήσης

Υαλοκαθαριστήρας επαγγελματικών οχημάτων, Standard
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ TRUCK 1000MM

Αρ. είδους 0848281000

EAN 4062856824748

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα Βαριάς χρήσης

Αρ. είδους 0848281000
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
Στιβαρό και ανθεκτικό συγκρότημα μάκτρου υαλοκαθαριστήρων κατάλληλο για επαγγελματικά οχήματα, όπως φορτηγά και λεωφορεία

Βέλτιστη οπτική άνεση κατά την οδήγηση.


Το χαλύβδινο πλαίσιο κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση στο παρμπρίζ



Μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Απόδοση 800000 κύκλων σάρωσης κατά τις δοκιμές

  • Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα 1,6 mm

  • Καουτσούκ κατηγορίας A


Διατίθεται με διάφορα στυλ μάκτρου για φορτηγά και λεωφορεία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Εύρος εφαρμογών

Φορτηγό, Λεωφορείο

Μήκος

1000 mm

Τύπος βραχίονα υαλοκαθαριστήρα

Τοποθέτηση περιστροφικού συνδέσμου 22 mm, Τοποθέτηση περιστροφικού συνδέσμου 25 mm, Τοποθέτηση περιστροφικού συνδέσμου 27 mm

Σχεδίαση

Τυπικό

Υλικό

Μέταλλο/καουτσούκ

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1000,000 g

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γρήγορο καθαριστικό παρμπρίζ σε συσκευασία από χαρτόνι για βιτρίνα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜ. 32ML

Εξαιρετικά συμπυκνωμένο καθαριστικό παρμπρίζ 1:100. Μικρό δοχείο για εύκολη δοσομέτρηση ανάλογα με το μέγεθος της δεξαμενής.
x 25 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες