Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια προστασίας, χημικά

Γάντια προστ. από χημικά KCL Tricotril Winter 739
ΓΑΝΤΙ-TRICOTRIL-WINTER-KCL-739-SZ10

Αρ. είδους 1931025559

EAN 4061337758633

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια προστασίας, χημικά

Αρ. είδους 1931025559

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

KCL TricotrilWinter 739
Τα Tricotril® Winter 739 εξασφαλίζουν αποτελεσματική εργασία σε ψυχρά περιβάλλοντα (έως -20 °C) ή με ψυχρά αντικείμενα. Παρέχουν επίσης καλή προστασία από τη θερμότητα έως τους +100 °C. Τα Tricotril® Winter 739 διαθέτουν προφίλ στην περιοχή της παλάμης, το οποίο παρέχει πάντα καλό άδραγμα στον χρήστη. Παρά την παχιά επένδυση, το γάντι έχει επαρκή ευαισθησία. Οι ιδιότητες προστασίας από τις χημικές ουσίες και από τους μηχανικούς κινδύνους συνδυάζονται με ιδανικό τρόπο. Τα γάντια συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 1935/2004 για τον χειρισμό και την εργασία με τρόφιμα.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εργασία στο κρύο

  • Εργασία σε περιοχές με βραχυπρόθεσμο κίνδυνο από ατμό

  • Χειρισμός μολυσμένων, βαριών τεμαχίων

  • Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης σε εργοστάσια χημικών

  • Εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης

  • Χημική βιομηχανία

Μέγεθος

10

Υλικό

Νιτρίλιο

Πρότυπα

EN 374, EN 388, EN 407

Κατηγορία

III

Μήκος

400 mm

Πάχος υλικού

2 mm

Χρώμα

Πράσινο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες