Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι υδραυλικού συστήματος TRIATHLON® Servo Auto

Λάδι υδραυλικού συστήματος, TRIATHLON Servo Auto
TRIATHL ΥΔΡ ΛΑΔΙ SERVO AUTO 1L

Αρ. είδους 0897650001
EAN 4049557839646

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι υδραυλικού συστήματος TRIATHLON® Servo Auto

Αρ. είδους 0897650001
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
Λάδι κεντρικού υδραυλικού συστήματος για τις πιο αυστηρές απαιτήσεις

Τα υδραυλικά λάδια TRIATHLON για αγροτικές εφαρμογές κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001


  • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας προϊόντος

  • Πλήρεις εγκρίσεις κατασκευαστή


Στα λάδια TRIATHLON χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας


Πληροί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων



Εξαιρετική προστασία από την υγρασία και τη διάβρωση



Ιδανικό για χρήση σε ψυχρές χώρες

Ανακοίνωση

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των οχημάτων και των κιβωτίων ταχυτήτων. Ωστόσο, η πλήρης αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείται μη αναμεμειγμένο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Λάδι υψηλής απόδοσης για κεντρικά υδραυλικά συστήματα, κατάλληλο για τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. Ιδανικό για χρήση σε ψυχρές χώρες

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

Πλήρως συνθετικό

Εγκεκριμένο για λάδια υδραυλικών

MAN M3289

Συνιστώμενες εφαρμογές για υδραυλικά λάδια

MB 345,0, Ford WSS-M2C 204-A, ZF-TE-ML 02K, VW TL 52146 (G002 000/G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

150 °C

Πυκνότητα

0,825 g/cm³

Σημείο ροής

-50 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες