Λάδι μηχανής TRIATHLON® Premium M 5W-30
Λάδι κινητήρων, TRIATHLON Premium M 5W-30
TRIATHLON PREMIUM M 5W30 5L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξασφαλίζει γρήγορη παροχή λαδιού στον κινητήρα και εξαιρετική προστασία από τη φθορά
Εγγυάται τη μέγιστη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων ντίζελ και εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση του κινητήρα
Συνθετικό λάδι HC
Τα λάδια κινητήρων TRIATHLON κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001
- Υψηλή ασφάλεια προϊόντος
- Εκτενείς εγκρίσεις κατασκευαστή
Στα λάδια TRIATHLON χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας
Ικανοποιεί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων
Για τις αλλαγές λαδιού σε κανονικά και παρατεταμένα διαστήματα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.
Έχει δοκιμαστεί με υπερτροφοδότες και καταλυτικούς μετατροπείς
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Λάδι κινητήρων τελευταίας τεχνολογίας με χαμηλή τέφρα και χαμηλό ιξώδες. Εξασφαλίζει μέγιστη διάρκεια ζωής του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ και βέλτιστη απόδοση του κινητήρα.
Περιεχόμενα | 5 l |
Τύπος λαδιού | Σύνθεση HC |
Βαθμός ιξώδους | 5W-30 |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | ACEA C1-08 |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | Ford WSS-M2C 934-B, Mazda, Mitsubishi |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,85 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 228 °C |
Σημείο ροής | -36 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!