Λάδι μηχανής TRIATHLON® Performance 5W-40
Λάδι κινητήρων, TRIATHLON Performance 5W-40
TRIATHLON PERFORMANCE 5W40 1L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μειώνει την κατανάλωση λαδιού και καυσίμου και εξασφαλίζει άμεση παροχή λαδιού στον κινητήρα
Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του λαδιού έως κάθε 30.000 km
Συνθετικό λάδι HC
Τα λάδια κινητήρων TRIATHLON κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001
- Υψηλή ασφάλεια προϊόντος
- Εκτενείς εγκρίσεις κατασκευαστή
Στα λάδια TRIATHLON χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας
Ικανοποιεί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων
Για τις αλλαγές λαδιού σε κανονικά και παρατεταμένα διαστήματα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Προηγμένο λάδι κινητήρων χαμηλού ιξώδους για όλες τις εποχές, για επιβατικά αυτοκίνητα.
Περιεχόμενα | 1 l |
Τύπος λαδιού | Σύνθεση HC |
Βαθμός ιξώδους | 5W-40 |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | MB 229,31, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01, ACEA C3, API SN/CF |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | Porsche A40, Renault RN 0710, BMW Longlife-04 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,855 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 215 °C |
Σημείο ροής | -50 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!