Λάδι για αλυσοπρίονων TRIATHLON® ISO VG 100
Λάδι αλυσοπρίονων TRIATHLON
TRIATHLON ISO VG 100 20L
Αρ. είδους 0897009093
EAN 4049557838724
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη λίπανση και προστασία από τη φθορά όλων των κινούμενων εξαρτημάτων, όπως οι κρίκοι αλυσίδας και οι σύνδεσμοι αλυσίδας
Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και βέλτιστα χαρακτηριστικά λίπανσης.
Επιτρέπει τη χρήση σε όλες τις εποχές, ακόμη και σε υψηλές ή χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες
Καλό ιξώδες σε διάφορες θερμοκρασίες.
Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του πριονιού και της αλυσίδας.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Το λάδι αλυσοπρίονων Triathlon ISO VG 100 είναι ένα ορυκτέλαιο υψηλής απόδοσης από επιλεγμένα λάδια βάσης για συνεχή απωλεστική λίπανση σε αλυσίδες ηλεκτρικών πριονιών, παλινδρομικά πριόνια κ.λπ.
Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του πριονιού και της αλυσίδας
Περιεχόμενα | 20 l |
Χρώμα | Μαύρο γραφίτη |
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,89 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 200 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!