Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON® Gear 80W

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, TRIATHLON Gear 80W
TRIATHLON ΒΑΛΒΟΛΙΝ.GEAR 80W 20L

Αρ. είδους 0897480003
EAN 4049557838557

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON® Gear 80W

Αρ. είδους 0897480003
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
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων υψηλής πίεσης και υψηλής απόδοσης με εξαιρετική συμπεριφορά του ιξώδους στη θερμοκρασία

Τα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001


  • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας προϊόντος

  • Πλήρεις εγκρίσεις κατασκευαστή


Στα λάδια TRIATHLON χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας


Πληροί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων



Εμποδίζει τη φθορά και παρέχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

Ανακοίνωση

Πρέπει να τηρείτε τον βαθμό ιξώδους που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του κιβωτίου. Δυνατότητα ανάμειξης με όλα


τα επώνυμα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων. Ωστόσο, η πλήρης αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείται μη αναμεμειγμένο. Οι πληροφορίες μας βασίζονται σε προσεκτική έρευνα και μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, ωστόσο παρέχουν μόνο μη δεσμευτικές συμβουλές.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προηγμένο λάδι κιβωτίου ταχυτήτων HP για γενική χρήση σε όλους τους τύπους κιβωτίων ταχυτήτων (με απλά, κωνικά και ατέρμονα γρανάζια) σύμφωνα με την κατηγορία API GL 4.

Περιεχόμενα

20 l

Τύπος λαδιού

Ορυκτό

Βαθμός ιξώδους

80W

Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών

API GL 4, MB 235,1, MAN 341 τύπου Z2, MAN 341 τύπου E1, MIL-L 2105

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών

ZF 17A, ZF 02B

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,91 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Σημείο ροής

-27 °C

Χρωματικός κώδικας ASTM

3,5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες