Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON® Gear 75W-90

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, TRIATHLON Gear 75W-90
TRIATHLON ΒΑΛΒΟΛ GEAR 75W90 1L

Αρ. είδους 0897475921

EAN 4049557839424

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON® Gear 75W-90

Αρ. είδους 0897475921
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
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων υψηλής απόδοσης, υψηλής πίεσης για μεγάλο εύρος εφαρμογών

Τα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001


  • Υψηλή ασφάλεια προϊόντος

  • Εκτενείς εγκρίσεις κατασκευαστή


Στα λάδια TRIATHLON χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας


Ικανοποιεί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων



Η εξαιρετική λίπανση μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας



Υψηλός βαθμός προστασίας από τη διάβρωση και τη φθορά και βέλτιστη αντοχή στη γήρανση

Ανακοίνωση

Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων για τα κανονικά


και τα παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων με μεγάλη αντοχή στις υψηλές πιέσεις, κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών.

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

Πλήρως συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

75W-90

Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών

API GL 4+, Ford ESD M2C 175-A

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών

VW 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,88 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

215 °C

Σημείο ροής

-42 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες