Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON® Automatic Ultra

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON Automatic Ultra
TRIATHLON AUTOMATIC ULTRA 1L

Αρ. είδους 0897420001

EAN 4049557839325

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON® Automatic Ultra

Αρ. είδους 0897420001
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
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων υψηλής απόδοσης για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων

Τα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001


  • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας προϊόντος

  • Πλήρεις εγκρίσεις κατασκευαστή


Στα λάδια TRIATHLON χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας


Πληροί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων



Εξαιρετική προστασία από τη φθορά, ακόμη και με εκτεταμένα διαστήματα μεταξύ αλλαγών λαδιού



Υψηλή θερμική σταθερότητα και εξαιρετικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες

Ανακοίνωση

Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων για τα κανονικά


και τα παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων υψηλής απόδοσης για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

Σύνθεση HC

Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών

GM Dexron IIIH, JASO 1-A, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, Allison C4, TES 295, Kia SP II, Kia SP III, Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Hyundai SP II, Hyundai SP III, Mazda ATF M III, Mazda ATF M V, Honda ATF Z1 (εκτός των οχημάτων με CVT), Ford Mercon V, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan Matic Fluid K

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών

JWS 3309, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, MB 236,2, MB 236,5, MB 236,6, MB 236,7, MB 236,9, MB 236,10, Daimler NAG-1, BMW LT 71141, BMW LA 2634, BMW 7045 E, BMW 8072 B, MAN 339 τύπου Z2, MAN 339 τύπου V1, ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 05L, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11A, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 17C, VW G 052 162, VW G 055 025, Volvo 97340, Volvo 97341, Subaru ATF, Voith H55.6335.xx, Allison TES 295

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,85 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

210 °C

Σημείο ροής

-50 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες