Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας TRAVAUX

Παντελόνι εργασίας TRAVAUX
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TRAVAUX ΓΚΡΙ S

Αρ. είδους 9501009372
EAN 4065746044066

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εργασίας TRAVAUX

Αρ. είδους 9501009372
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
Παντελόνι εργασίας με πολλές τσέπες, ιδανικό για την καθημερινή εργασία, αλλά και για μέτριες έως βαριές εργασίες. Κατασκευασμένο με πολύ ανθεκτικό ύφασμα.
  • Κούμπωμα με φερμουάρ και κουμπί

  • Λάστιχο στο πίσω μέρος με θηλιές για ζώνη

  • 2 τσέπες στο πλάι και 2 τσέπες πίσω

  • Σχεδίαση με πολλές τσέπες (κλείσιμο με φερμουάρ, θηλιές και με καπάκι) και στις 2 πλαϊνές μεριές

  • Ενίσχυση στα γόνατα και θήκες για επιγονατίδες (κωδ. αρ. 5997 624 480 επιγονατίδες εργασίας KNEETECH)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι

Μέγεθος

S

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688, EN 13688

ISO

13688

Πρότυπο ΕΝ

13688

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες