Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας TRAVAUX

Παντελόνι εργασίας TRAVAUX
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TRAVAUX ΜΠΛΕ NAVY M

Αρ. είδους 9501009367
EAN 4065746044011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Παντελόνι εργασίας με πολλές τσέπες, ιδανικό για την καθημερινή εργασία, αλλά και για μέτριες έως βαριές εργασίες. Κατασκευασμένο με πολύ ανθεκτικό ύφασμα.
  • Κούμπωμα με φερμουάρ και κουμπί

  • Λάστιχο στο πίσω μέρος με θηλιές για ζώνη

  • 2 τσέπες στο πλάι και 2 τσέπες πίσω

  • Σχεδίαση με πολλές τσέπες (κλείσιμο με φερμουάρ, θηλιές και με καπάκι) και στις 2 πλαϊνές μεριές

  • Ενίσχυση στα γόνατα και θήκες για επιγονατίδες (κωδ. αρ. 5997 624 480 επιγονατίδες εργασίας KNEETECH)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

M

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πρότυπα

ISO 13688, EN 13688

ISO

13688

Πρότυπο ΕΝ

13688

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες