Παντελόνι εργασίας TRAVAUX
Παντελόνι εργασίας TRAVAUX
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TRAVAUX ΓΚΡΙ 3XL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κούμπωμα με φερμουάρ και κουμπί
- Λάστιχο στο πίσω μέρος με θηλιές για ζώνη
- 2 τσέπες στο πλάι και 2 τσέπες πίσω
- Σχεδίαση με πολλές τσέπες (κλείσιμο με φερμουάρ, θηλιές και με καπάκι) και στις 2 πλαϊνές μεριές
- Ενίσχυση στα γόνατα και θήκες για επιγονατίδες (κωδ. αρ. 5997 624 480 επιγονατίδες εργασίας KNEETECH)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | 3XL |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 240 g |
Πρότυπα | ISO 13688, EN 13688 |
ISO | 13688 |
Πρότυπο ΕΝ | 13688 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |