Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι γραναζιών, άλλα

Λάδι γραναζιών, άλλα
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-TRANSVIA MAX HD50 20L

Αρ. είδους 0897400503

EAN 4056807894102

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι γραναζιών, άλλα

Αρ. είδους 0897400503

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιεχόμενα

20 l

Βαθμός ιξώδους

0 - δεν εφαρμόζεται

Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,904 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C, ASTM D-1298

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες